PANDUIT(パンドウイット)
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド
材質
ステンレス(SUS316)
長さ(m)
304.8
仕様
屋内外
トラスコ品番
856-7530
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.25
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-80~538℃
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69503376
MBS-MR316
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
95日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください