ダイシン
雑誌架
材質
本体:スチール
仕様
扉部厚さ23mmまで収納可
色
ホワイト
奥行(mm)
400
間口(mm)
1000
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
945×339×225
内容量
1台
注意
※ご使用の際には下記商品(別売)が必要となります。
商品名:ダイシン 雑誌架用 ベース、注文コード: 69504295、品番 MR-B1W
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69504277
MR-3W
856-9361
41
1110
¥
93,200
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69504286
MR-5W
856-9362
64
1800
¥
136,100
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。