PANDUIT(パンドウイット)
バックルロック式 ステンレスバンド
仕様
屋内・屋外用
材質
ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11
厚さ(mm)
0.58
色
黒
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69504313
MSC10W50T15-L6
940
254
836-3164
12.9
-40~140℃
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69504338
MSC2W38T15-L6
300
51
836-3157
9.7
-40~140
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
69504347
MSC4W38T15-L6
457
102
836-3158
9.7
-40~140℃
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
69504356
MSC4W50T15-L6
457
102
836-3161
12.9
-40~140℃
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
69504365
MSC4W63T15-L6
457
102
836-3165
16.1
-40~140
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69504374
MSC6W38T15-L6
620
152
836-3159
9.7
-40~140℃
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69504383
MSC6W50T15-L6
620
152
836-3162
12.9
-40~140℃
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69504392
MSC6W63T15-L6
620
152
836-3166
16.1
-40~140℃
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69504408
MSC8W38T15-L6
780
203
836-3160
9.7
-40~140℃
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69504417
MSC8W50T15-L6
780
203
836-3163
12.9
-40~140℃
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69504426
MSC8W63T15-L6
780
203
836-3167
16.1
-40~140℃
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69504304
MSC10W38T15-L6
940
254
836-3156
9.7
-40~140℃
オープン
取扱い終了
69504322
MSC10W63T15-L6
940
254
836-3168
16.1
-40~140℃
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください