曜日別特売

モンゴウチコミアンカーキット

モンゴウチコミアンカーキット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴウチコミアンカーキット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンゴウチコミアンカーキット - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。
白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。
保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。
ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。

用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに適合材石膏ボード、合板材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5仕様ケース仕様トラスコ品番829-0721セット内容トラスタッピングネジ4×25質量(g)940適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合ビス3.5~5.0mm内容量1セット(200本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69504627MSNK
5,760
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする