イノアック
ゴムスポ N148 化粧断ち加工
材質
発泡ゴム(天然)
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~100
密度
0.15±0.03g/cm3
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
859-3898
859-3899
859-3900
859-3901
859-3902
859-3903
内容量
1セット(5枚)
1セット(10枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69504715
N148-10X1000X1300
1セット(5枚)
859-3898
1.94
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
69504724
N148-15
1セット(10枚)
859-3899
1.46
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
69504733
N148-15X1000X1300
1セット(5枚)
859-3900
2.92
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
69504742
N148-20
1セット(10枚)
859-3901
1.94
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
69504758
N148-20X1000X1300
1セット(5枚)
859-3902
3.9
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
69504767
N148-5X1000X1300
1セット(5枚)
859-3903
0.98
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長