曜日別特売

フリーパンチ薄鋼刃物セット

フリーパンチ薄鋼刃物セット - 西田製作所

ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)

仕様【出力荷重】73kNトラスコ品番858-6265セット内容F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース、本体、薄鋼管刃物6点(CP19~63)質量(kg)2.6穴あけ能力(mm)115.5×3.2t最大板厚(mm)3.2最大穴あけ能力(mm)CP63×3.2t(SS400) CP75×3.2t(SS400)ACP104×3.2t(SS400) CP75×1.5t(SUS304)内容量1セット
注意
※材質がSUS304の場合、板厚(t)が1/2となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69505047NC-TP-F3-CP
174,400
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする