2インチアングルグラインダ

2インチアングルグラインダ - 日本ニューマチック工業

握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。
握りやすさを追求したボディです。
狭いところでも作業しやすいです。

用途ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取りに、ビート研削、バリ取り、表面仕上げ、サビ落とし、面取に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-5923セット内容カプラプラグ20PM片口スパナ14mm、六角棒レンチ5mm全長(mm)154.5出力(W)375研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4使用空気圧力(MPa)0.6使用エアーホース内径(Φmm)9.5排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.6内容量1台
注意
※砥石は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69505056NGE-050
34,800
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする