曜日別特売

ギアータイ コード&ツイスト 3インチ

ギアータイ コード&ツイスト 3インチ - NiteIze
材質熱可塑性エラストマー、スチール長さ(mm)76幅(mm)7質量(g)1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69505162NI03744ネオンピンク834-5462
950
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69505074NI03717ブラック834-5460
950
取扱い終了
69505083NI03718ネオンイエロー834-5461
950
取扱い終了
返品不可
69505178NI03745ブルー834-5463
950
取扱い終了
69505205NI03779アソート834-5464
950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする