卓上ハイパワーシーラー

卓上ハイパワーシーラー - SURE(石崎電機製作所)卓上ハイパワーシーラー - SURE(石崎電機製作所)

高性能ヒーターを上下に搭載しています。
お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。
上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。
厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。
シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。

用途ビニール、ポリ袋などのシール作業にトラスコ品番859-0886セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂質量(kg)10.5電源(V)100消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240シール長さ(mm)200シール幅(mm)10機能溶着接着部の温度(℃)250適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69505275NL-202JW-10
95,000
84,980
93,478(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする