Strong Tool
検査鏡伸縮自在型
見えにくい場所や狭い場所の点検、検視に最適です。
伸縮自在7段シャフトです。
用途
機械の内部など狭く見にくい箇所の点検・観察に便利です
全長(mm)
約690
トラスコ品番
848-1893
材質
シャフト:スチール、樹脂部:ABS樹脂
径(Φmm)
(鏡)約36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69505485
NO69-40
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください