曜日別特売

空リール NR型 コンセント無し

空リール NR型 コンセント無し - 日動工業
(1件のレビュー)
用途各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りにトラスコ品番858-0322質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316側板Φ250mm巻取長さ(m)(外径Φ10)30胴寸(mm)Φ135×100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69505503NR-00
6,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69505503
2025-11-08
用途: 長尺ケーブルの収納や運搬
製造業

ドラムにケーブルを巻いたままで使用するにはドラムに加工をしてケーブルの両端を使用できるようにしなくてはいけませんが私は50メートルあるLANケーブルを一時的に保管したり運んだりする為に購入したので使う時はケーブルを全て出しています。造りは良く扱い易いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする