曜日別特売

ネオストッパー

ネオストッパー - 八興ネオストッパー - 八興ネオストッパー - 八興

D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。
樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。
ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。
有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。

用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69505512NS-055D-19828-9259501.250
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69505528NS-055D-39828-9263503.650
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69505537NS-077D-113828-9260702.570
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69505546NS-077D-313828-9264707.570
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69505555NS-110D-116828-92611004.4100
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
69505564NS-110D-316828-926510013.2100
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69505573NS-135D-118828-92621507.2135
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
返品不可
69505582NS-135D-318828-926615021.6135
オープン
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする