曜日別特売

デザインキャスター「Olym」

デザインキャスター「Olym」 - SAMSONGデザインキャスター「Olym」 - SAMSONGデザインキャスター「Olym」 - SAMSONGデザインキャスター「Olym」 - SAMSONGデザインキャスター「Olym」 - SAMSONGデザインキャスター「Olym」 - SAMSONGデザインキャスター「Olym」 - SAMSONGデザインキャスター「Olym」 - SAMSONG

車輪中央部が空洞になっているデザイン性の高いキャスターです。
ほこりなどが溜まりにくい形状にもなっています。

材質(車輪)ポリウレタン+ABS樹脂車輪幅(mm)13内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69505643OLYM-P-757550047×4732.5×32.596.5
3,430
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69505668OLYM-PS-757550047×4732.5×32.596.5
3,620
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69505677OLYM-T-6060400--89.5
2,120
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69505695OLYM-TS-6060400--89.5
2,410
1,798
1,978(税込)
当日出荷
69505704OLYM-TS-7575500--102
3,620
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31275084OLYM-P-606040047×4732.5×32.594
2,120
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
31275100OLYM-PS-606040047×4732.5×32.594
2,410
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69505686OLYM-T-7575500--102
3,380
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
69505634OLYM-P-606040047×4732.5×32.594
1,170
取扱い終了
69505652OLYM-PS-606040047×4732.5×32.594
1,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする