アキレス
タフテックホワイト62 透明底
特殊配合のボディにより、悪臭の原因である細菌の繁殖を抑えます。
透明底です。
用途
食品加工、厨房、食堂、病院
足幅
EE
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
機能
耐油性
丈(cm)
30.0(28.0cm計測)
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69505713
OSM 6200BK/CL22.5
青
836-3917
1
22.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505722
OSM 6200BK/CL23.0
青
836-3918
1
23
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505738
OSM 6200BK/CL23.5
青
836-3919
1
23.5
¥
4,900
取扱い終了
69505747
OSM 6200BK/CL24.0
青
836-3920
1
24
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505756
OSM 6200BK/CL24.5
青
836-3921
1
24.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505765
OSM 6200BK/CL25.0
青
836-3922
1
25
¥
4,900
取扱い終了
69505774
OSM 6200BK/CL25.5
青
836-3923
1
25.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505783
OSM 6200BK/CL26.0
青
836-3924
1
26
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505792
OSM 6200BK/CL26.5
青
836-3925
1
26.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505808
OSM 6200BK/CL27.0
青
836-3926
1
27
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505817
OSM 6200BK/CL28.0
青
836-3927
2
28
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505826
OSM 6200BK/CL29.0
青
836-3928
2
29
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505835
OSM 6200BK/CL30.0
青
836-3929
2
30
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505844
OSM 6200W/CL22.5
白
836-3930
1
22.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505853
OSM 6200W/CL23.0
白
836-3931
1
23
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505862
OSM 6200W/CL23.5
白
836-3932
1
23.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505878
OSM 6200W/CL24.0
白
836-3933
1
24
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505887
OSM 6200W/CL24.5
白
836-3934
1
24.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505896
OSM 6200W/CL25.0
白
836-3935
1
25
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505905
OSM 6200W/CL25.5
白
836-3936
1
25.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505914
OSM 6200W/CL26.0
白
836-3937
1
26
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505923
OSM 6200W/CL26.5
白
836-3938
1
26.5
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505932
OSM 6200W/CL27.0
白
836-3939
1
27
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505948
OSM 6200W/CL28.0
白
836-3940
2
28
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505957
OSM 6200W/CL29.0
白
836-3941
2
29
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
69505966
OSM 6200W/CL30.0
白
836-3942
2
30
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください