曜日別特売

指針板

指針板 - イマオコーポレーション
仕様ワンタッチロックノブ用指示板、ラジアル送り(ラック&ピニオン)で、スケールと合わせて読み取りに使用トラスコ品番858-6312長さ(mm)14.5幅(mm)10材質(本体)SUS304色(本体)ナチュラル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69506176OTLK40-A
240
239
263(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする