123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
アルミポール 標準セット
材質
ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番
858-7706
セット内容
ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506194
P5560C
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません