123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
アルミポール 杭付セット
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途
仮設用の伸縮式旗竿
材質
ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番
858-7707
セット内容
ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)
11.5
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
鋼管外径(mm)
48.6
内容量
1セット
注意
※必ず3段いっぱいまで伸ばしてご使用ください。
※個人宅は配送不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506212
P5560C-P
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません