平ベルトアクリルカラー

平ベルトアクリルカラー - ユタカメイク平ベルトアクリルカラー - ユタカメイク平ベルトアクリルカラー - ユタカメイク平ベルトアクリルカラー - ユタカメイク

カラフルな色あいで手触りが良いベルトです。
専用金具との組み合わせで用途が広がります。

用途バック等の肩掛けベルトなどに最大使用荷重(kg)188.3ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)25厚さ(mm)1.8仕様ドラム巻材質アクリル質量(g)650内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69506273PAD-302イエロー
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
69506298PAD-308マリンブルー
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69506316PAD-310オーク
オープン
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする