真空包装機脱気式専用のエンボス付ナイロンポリ袋ロールタイプです。
好きな長さでカットできるので長モノを真空パックできます。



本体は他社のフードセーバーであるが、消耗品でコストの安いものを探していたところ、この商品をゲット。純正品の約半分程度で満足している。
以前幅20cmのものを購入してよかったので、そのつもりで購入したところ幅30cmでした。
過去の買い物リストから再度購入にすれば良かったのですが、下の方に寸法30cmとはあったものの、非常にわかりづらい。購入履歴から過去の商品を見ると、商品名に20cmと明記してあり同じように商品名に幅のサイズを入れてほしかった。まあ当方の不注意は認めますが。
改善点としては、幅30cm / 幅20cm と商品名に明記してください。寸法という表記よりも幅の方がわかりやいと思います。
ちなみにクオリテイは全く問題ないです。
フードシェーバーは価格が高いのでしょつう使えません。それに比べたらこの製品は価格が安いので使いやすいです。でも、薄いので、保存状態がどうかなと思っています。もっともっと安くなったらいいな!
真空パック機で食品の冷凍保存に使用していますが、コスパが非常に高いので満足です。強いて言えば、カット後の袋がクルンと丸くクセがつくため、内容物を入れにくい場合があるのが残念。ロールのクセか、エンボスとフラット面によるものか不明ですが、他社の同等品では全くクセのつかないものもあるので、改善されると嬉しいです。
私の確認不足なのですが、うちのフードセーバーが、28cm対応で差し込むタイプなので、使用できませんでした。ご注意ください。