123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
プーリーキャップ SA型
サビに強いSUS304製です。
工具なしで取り付けられます。
単管パイプの先端にかぶせて旗竿として使用します。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
836-4095
高さ(mm)
90
質量(g)
360
径(Φmm)
(傘)100
鋼管外径(mm)
48.6
内容量
1セット(10個)
注意
※単管の端部が変形していると取り付けられない場合があります。また、ピン付の単管には取り付けられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506745
PC-SA
90
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください