ダイシン
壁面収納庫 庫内用トレー型
色
ホワイト
材質
本体:スチール
高さ(mm)
273
奥行(mm)
352
間口(mm)
858
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
引出し組合せ
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506763
PDA-303
856-9502
12.1
深型
233×315×69
¥
47,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69507953
PSA-306
856-9508
13.9
浅型+深型
233×315×30
¥
59,100
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。