アイリスオーヤマ
ソフトペール
(1件のレビュー)
素材にこだわった、やわらかくて衝撃に強いペール(ゴミ箱)です。
容量(L)
45
材質
本体:ポリエチレン、バックル:スチール
高さ(mm)
546
間口(mm)
427
外径(mm)
427
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506788
PE-45L-BL
ブルー
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
69506806
PE-45L-WH
ホワイト
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
69506815
PE-45L-YE
イエロー
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください