プラグインカム 360度自動追尾カメラ PlugInCam ROBOT

プラグインカム 360度自動追尾カメラ PlugInCam ROBOT - ダブリュー・ビィ・ジャパンプラグインカム 360度自動追尾カメラ PlugInCam ROBOT - ダブリュー・ビィ・ジャパンプラグインカム 360度自動追尾カメラ PlugInCam ROBOT - ダブリュー・ビィ・ジャパンプラグインカム 360度自動追尾カメラ PlugInCam ROBOT - ダブリュー・ビィ・ジャパンプラグインカム 360度自動追尾カメラ PlugInCam ROBOT - ダブリュー・ビィ・ジャパン

フルHD クラウドサービスを利用すれば、フルHD品質30日分の録画データを保存可能です。(別途契約が必要となります)。
電球ソケットに差し込むだけで、簡単に取り付けできて配線工事も不要です。
専用アプリ(無料)を起動してQRコードをカメラに見せるだけで簡単に設定ができ、 端末追加も可能です。
iPhone/Android対応。PC(パソコン)でもライブ映像を確認可能です。

用途ベビーモニター、ペット見守り、介護、車庫・エントランス、店舗・レジ、入室前の確認などに仕様【イメージセンサー】1/2.7インチ 200万画素CMOSセンサー、【動画コーデック】H.264、MJPEG、【暗号化方式】256ビット暗号化トラスコ品番836-7974セット内容かんたんご利用ガイド/必ずお読みください、保証書材質PC/ABSアロイブラック質量(g)390タイプ360度自動追尾消費電力(W)7.2(AC100V時)電源AC100V~240V対応OSiOS 7.0/Android 4.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×210角度調整範囲自動/手動(パン角)解像度FHD、HD、VGA、QVGA記憶容量(GB)32無線【LAN】Wi-Fi802.11b/g/n 2×2 MIMOフレームレート最大FHD(1920×1080)/30fps対応プロトコルSMB/CIFS、【ネットワーク】UDP/IP、HTTP/HTTPS、FTP、DHCP、NTP、WPS内容量1台
注意
※本製品の使用にはスマートフォン・タブレットとWi-Fi ルーターを別途ご用意ください。
※録画をする場合はmicroSDカードが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507077PIC-360
49,800
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする