曜日別特売

クリッパー1段差し

クリッパー1段差し - フジ矢クリッパー1段差し - フジ矢クリッパー1段差し - フジ矢クリッパー1段差し - フジ矢クリッパー1段差し - フジ矢クリッパー1段差し - フジ矢

撥水性が高いPVC生地で水を弾きます。急な雨でも安心です。泥、ホコリなど汚れても簡単に拭き取れます。クリッパーの先端が当たってこすれても破れにくい生地です。

用途クリッパー専用のホルダーとして。材質PVC生地形状クリッパー1段差しトラスコ品番859-4149幅(mm)85高さ(mm)260質量(g)70内容量1個
注意
本来の目的以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69507874PS-51BG
2,730
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする