フジ矢
モンキー・シノ2段差し
材質
PVC生地
形状
モンキー・シノ2段差し
トラスコ品番
859-4152
幅(mm)
70
高さ(mm)
260
質量(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69507935
PS-92BG
¥
2,310
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください