曜日別特売

ハイパーVシート

ハイパーVシート - 日進ゴムハイパーVシート - 日進ゴムハイパーVシート - 日進ゴムハイパーVシート - 日進ゴムハイパーVシート - 日進ゴム
種別ノンスリップマット幅(mm)270長さ(mm)270ブラック材質天然ゴム系(非耐油性)幅×長さ(mm)270×270内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69508154PX-10H15835-66381.5110
4,800
3,188
3,507(税込)
当日出荷
69508172PX-10H20835-66392150
4,800
3,188
3,507(税込)
当日出荷
69508197PX-10H25835-66402.5200
4,980
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69508215PX-10H30835-66413230
4,980
3,298
3,628(税込)
当日出荷
69508233PX-10H35835-66423.5280
5,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする