曜日別特売

ハイパーVシート

ハイパーVシート - 日進ゴムハイパーVシート - 日進ゴムハイパーVシート - 日進ゴムハイパーVシート - 日進ゴムハイパーVシート - 日進ゴム
種別ノンスリップマット幅(mm)270長さ(mm)270オレンジ材質合成ゴム系(耐油性)幅×長さ(mm)270×270内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69508258PX-10T15835-66431.5120
4,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69508276PX-10T20835-66442160
4,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69508294PX-10T25835-66452.5210
4,980
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69508312PX-10T30835-66463250
4,980
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69508328PX-10T35835-66473.5300
5,200
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする