日進ゴム
ハイパーVシート
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
645
材質
天然ゴム系(非耐油性)、合成ゴム系(耐油性)
厚さ(mm)
4
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69508355
PX-7H
320
ブラック
¥
8,420
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
69508364
PX-7T
320
オレンジ
¥
8,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
69508337
PX-3H
325
ブラック
オープン
取扱い終了
69508346
PX-3T
330
オレンジ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください