ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
ローベンド4000S
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途
銅管・ステンレス管の曲げ加工
適合配管径(inch)
1/2-1.3/8
トラスコ品番
836-9086
セット内容
シュー&ガイド(1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ・7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタ
タイプ
インチ用
肉厚(inch)
【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20
曲げ角度
0~180°
曲げ半径(mm)
52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69508617
R101556
¥
588,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください