曜日別特売

ローベンド4000A

ローベンド4000A - ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。

用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9084セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個タイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)内容量1台
注意
※1 3/8インチの管には別売品が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69508653R101798
560,000
459,800
505,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする