曜日別特売

コードレスリベッター カウンター付

コードレスリベッター カウンター付 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

独自のモーターレイアウトにより操作性が大幅に向上しました。
日本製リチウムイオン電池と効率の良い動力伝達方式を採用する事により、1回の充電でリベッティングできる本数が従来品の約4.7倍アップしました。
リベッティング数が容易に確認できるデジタルカウンター付です。

用途各種リベッティング仕様R1B1-Cトラスコ品番855-8697セット内容電池パック、充電器、本体ケース電源リチウムイオン電池使用ジョーCJM(超硬質中)ヘッド径(Φmm)(フレーム)19.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
長さ(mm)
リベット種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69508678R1B1C22260全材質2.4、3.2、4.0、4.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする