FITリーマードライバー

FITリーマードライバー - BAHCO(バーコ)
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69511216SB198.050.150ソケット(ボックス)5mm150855-1965255
2,900
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
69511234SB198.055.150ソケット(ボックス)5.5mm150855-1966255
2,900
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511252SB198.060.150ソケット(ボックス)6mm150855-1967255
2,900
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511277SB198.060.150Fソケット(ボックス)6mm150855-1968255
4,720
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511295SB198.070.150ソケット(ボックス)7mm150855-1969267
3,050
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511338SB198.070.150Fソケット(ボックス)7mm150855-1970267
4,720
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511356SB198.080.150ソケット(ボックス)8mm150855-1971267
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511374SB198.080.150Fソケット(ボックス)8mm150855-1972267
4,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511392SB198.090.150ソケット(ボックス)9mm150855-1973267
3,190
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511417SB198.100.150ソケット(ボックス)10mm150855-1974267
3,380
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511435SB198.110.150ソケット(ボックス)11mm150855-1975267
3,500
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511453SB198.120.150ソケット(ボックス)12mm150855-1976267
3,700
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511478SB198.130.150ソケット(ボックス)13mm150855-1977267
3,850
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
69511496SB198.140.150ソケット(ボックス)14mm150855-1978267
4,140
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする