ニトムズ
はがせるくっつくファイル
複数のクリアファイルを本のページのように管理できるドキュメントファイルです。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、バンド:合成ゴム、クリアファイル:ポリプロピレン(PP)、両面テープ:基材:ポリオレフィン
サイズ
A4タテ型
質量(g)
197
タイプ
A4タテ型
ポケット数
3枚
内容量
1セット(80冊)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69512887
S6105
855-0169
レッド
¥
88,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69512923
S6107
855-0171
ブルー
¥
88,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69512966
S6109
855-0173
グレー
¥
88,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69512905
S6106
855-0170
イエロー
¥
88,000
取扱い終了
69512948
S6108
855-0172
ブラック
¥
88,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください