FITいじり防止ドライバー

FITいじり防止ドライバー - BAHCO(バーコ)
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
全10種類を絞り込む
先端サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513228SB141.007.075いじり止めトルクスTR775
1,770
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513237SB141.008.075いじり止めトルクスTR875
1,770
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513246SB141.009.075いじり止めトルクスTR975
1,770
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513255SB141.010.075いじり止めトルクスTR1075
1,370
919
1,011(税込)
60日以内出荷
返品不可
69513264SB141.015.100いじり止めトルクスTR15100
1,410
969
1,066(税込)
60日以内出荷
返品不可
69513273SB141.020.100いじり止めトルクスTR20100
1,400
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513282SB141.025.125いじり止めトルクスTR25125
1,530
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513298SB141.027.125いじり止めトルクスTR27125
1,920
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513307SB141.030.150いじり止めトルクスTR30150
1,580
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513316SB141.040.150いじり止めトルクスTR40150
2,250
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする