BAHCO(バーコ)
FITボールヘックスドライバー
材質(グリップ)
樹脂
種類
ボールポイントドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513368
SB143.020.100
ボールポイント
2mm
100
¥
1,670
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513377
SB143.025.100
ボールポイント
2.5mm
100
¥
1,710
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
21日以内出荷
返品不可
69513386
SB143.030.100
ボールポイント
3mm
100
¥
1,720
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
21日以内出荷
返品不可
69513395
SB143.040.100
ボールポイント
4mm
100
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69513404
SB143.050.100
ボールポイント
5mm
100
¥
1,910
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513413
SB143.060.125
ボールポイント
6mm
125
¥
2,120
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513422
SB143.080.150
ボールポイント
8mm
150
¥
2,890
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください