BAHCO(バーコ)
FITスクエアドライバー
材質(グリップ)
樹脂
仕様
ロバートソン型
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513447
SB144.002.125
四角
No.2
125
¥
1,510
¥
999
¥
1,099
(税込)
11日以内出荷
返品不可
69513456
SB144.003.150
四角
No.3
150
¥
2,120
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
75日以内出荷
返品不可
69513438
SB144.001.100
四角
No.1
100
¥
1,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください