BAHCO(バーコ)
FITリーマードライバー
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
205
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513465
SB145.006.100
100
855-1892
74
¥
2,350
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513474
SB146.006.100
100
855-1893
44
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください