曜日別特売

FITマイナスドライバー

FITマイナスドライバー - BAHCO(バーコ)FITマイナスドライバー - BAHCO(バーコ)
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
全24種類を絞り込む
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513483SB190.040.075マイナス4×0.8mm4×0.875855-1894
1,710
1,198
1,318(税込)
75日以内出荷
返品不可
69513492SB190.040.100マイナス4×0.8mm4×0.8100855-1895
1,700
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
69513517SB190.055.125マイナス5.5×1mm5.5×1125855-1897
1,490
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
69513535SB190.065.150マイナス6.5×1.2mm6.5×1.2150855-1899
1,670
1,198
1,318(税込)
25日以内出荷
返品不可
69513544SB190.080.150マイナス8×1.6mm8×1.6150855-1900
1,770
1,198
1,318(税込)
40日以内出荷
返品不可
69513553SB190.080.175マイナス8×1.6mm8×1.6175855-1901
1,850
1,298
1,428(税込)
60日以内出荷
返品不可
69513562SB190.100.200マイナス10×1.6mm10×1.6200855-1902
2,550
1,798
1,978(税込)
40日以内出荷
返品不可
69513578SB190.120.250マイナス12×2mm12×2250855-1903
3,090
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513596SB191.025.075マイナス2.5×0.4mm2.5×0.475855-1905
1,660
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513605SB191.030.075マイナス3×0.5mm3×0.575855-1906
1,280
889
978(税込)
60日以内出荷
返品不可
69513614SB191.030.100マイナス3×0.5mm3×0.5100855-1907
1,340
929
1,022(税込)
40日以内出荷
返品不可
69513623SB191.030.200マイナス3×0.5mm3×0.5200855-1908
2,140
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513632SB191.035.100マイナス3.5×0.6mm3.5×0.6100855-1909
1,330
919
1,011(税込)
13日以内出荷
返品不可
69513648SB191.040.100マイナス4×0.8mm4×0.8100855-1910
1,350
939
1,033(税込)
75日以内出荷
返品不可
69513657SB191.040.125マイナス4×0.8mm4×0.8125855-1911
1,750
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513666SB191.040.250マイナス4×0.8mm4×0.8250855-1912
2,330
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513675SB191.055.125マイナス5.5×1mm5.5×1125855-1913
1,530
1,098
1,208(税込)
75日以内出荷
返品不可
69513684SB191.055.150マイナス5.5×1mm5.5×1150855-1914
1,910
1,298
1,428(税込)
22日以内出荷
返品不可
69513693SB191.055.300マイナス5.5×1mm5.5×1300855-1915
2,620
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513702SB191.065.150マイナス6.5×1.2mm6.5×1.2150855-1916
2,030
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513718SB191.065.300マイナス6.5×1.2mm6.5×1.2300855-1917
2,830
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513526SB190.065.125マイナス6.5×1.2mm6.5×1.2125855-1898
1,770
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
返品不可
69513508SB190.055.100マイナス-5.5×1100855-1896
1,300
取扱い終了
69513587SB190.140.250マイナス-14×2250855-1904
3,580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする