BAHCO(バーコ)
FITプラスドライバー
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
軸長(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513727
SB192.000.075
プラス
75
855-1918
170
31
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
60日以内出荷
返品不可
69513736
SB192.000.200
プラス
200
855-1919
295
42
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513745
SB192.001.100
プラス
100
855-1920
130
69
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513754
SB192.001.250
プラス
250
855-1921
280
94
¥
2,440
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513763
SB192.002.125
プラス
125
855-1922
242
101
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69513772
SB192.002.300
プラス
300
855-1923
417
134
¥
2,710
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513797
SB192.004.200
プラス
200
855-1925
317
194
¥
2,660
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513788
SB192.003.150
プラス
150
855-1924
267
154
¥
1,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください