BAHCO(バーコ)
FITポジドライバー
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69513806
SB193.000.075
ポジドライブ
PZ0
75
¥
1,610
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513815
SB193.001.100
ポジドライブ
PZ1
100
¥
1,440
¥
989
¥
1,088
(税込)
18日以内出荷
返品不可
69513824
SB193.002.125
ポジドライブ
PZ2
125
¥
1,610
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
75日以内出荷
返品不可
69513833
SB193.003.150
ポジドライブ
PZ3
150
¥
2,340
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
75日以内出荷
返品不可
69513842
SB193.004.200
ポジドライブ
PZ4
200
¥
2,250
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください