FITトルクスドライバー

FITトルクスドライバー - BAHCO(バーコ)
(1件のレビュー)
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
全13種類を絞り込む
先端サイズ
13種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69513858SB194.005.075トルクス(ヘックスローブ)T575
1,650
1,198
1,318(税込)
75日以内出荷
返品不可
69513867SB194.006.075トルクス(ヘックスローブ)T675
1,650
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513876SB194.007.075トルクス(ヘックスローブ)T775
1,650
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513885SB194.008.075トルクス(ヘックスローブ)T875
1,660
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
69513894SB194.009.075トルクス(ヘックスローブ)T975
1,650
1,198
1,318(税込)
60日以内出荷
返品不可
69513903SB194.010.075トルクス(ヘックスローブ)T1075
1,260
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
69513928SB194.020.100トルクス(ヘックスローブ)T20100
1,380
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
69513937SB194.025.125トルクス(ヘックスローブ)T25125
1,530
1,198
1,318(税込)
75日以内出荷
返品不可
69513946SB194.027.125トルクス(ヘックスローブ)T27125
1,880
1,398
1,538(税込)
60日以内出荷
返品不可
69513964SB194.040.150トルクス(ヘックスローブ)T40150
2,170
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
69513973SB194.045.150トルクス(ヘックスローブ)T45150
2,340
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
69513912SB194.015.100トルクス(ヘックスローブ)T15100
1,370
959
1,055(税込)
欠品中
返品不可
69513955SB194.030.150トルクス(ヘックスローブ)T30150
1,490
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69513912
2019-04-21
用途: 自動車やバイクの整備用

自動車やバイクの整備の際に使用しています。トルクスのドライバーというのは、外に品物を見た事が無く、今までは小さいL字型の物を使っていたので、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする