BAHCO(バーコ)
FITスタビーリーマードライバー
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
855-1946
全長(mm)
110
質量(g)
74
種類
スタビードライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514007
SB195.006.050
50
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください