BAHCO(バーコ)
FITスタッビー マイナスドライバー
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
85
種類
スタビードライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514016
SB195.040.025
マイナス
4×0.8mm
25
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
26日以内出荷
返品不可
69514025
SB195.050.025
マイナス
5×1mm
25
¥
1,990
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
56日以内出荷
返品不可
69514034
SB195.060.025
マイナス
6×1.2mm
25
¥
1,660
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください