BAHCO(バーコ)
FITスタッビー ポジドライバー
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
85
種類
スタビードライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514043
SB195.901.025
ポジドライブ
PZ1
25
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69514052
SB195.902.025
ポジドライブ
PZ2
25
¥
1,400
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください