曜日別特売

FIT絶縁マイナスドライバー

FIT絶縁マイナスドライバー - BAHCO(バーコ)
材質(軸)高性能合金鋼商品構成単品内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514068SB196.025.075マイナス0.4×2.5mm0.4×2.575
2,120
1,398
1,538(税込)
75日以内出荷
返品不可
69514077SB196.030.100マイナス0.5×3mm0.5×3100
2,120
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
69514095SB196.040.100マイナス0.8×4mm0.8×4100
2,120
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514122SB196.080.175マイナス1.2×8mm1.2×8175
2,120
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
69514138SB196.100.200マイナス1.6×10mm1.6×10200
2,120
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
69514147SB196.120.200マイナス2×12mm2×12200
2,120
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする