BAHCO(バーコ)
FITリーマードライバー
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
220
種類
ナットドライバー
材質(軸)
高性能合金鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514208
SB198.040.125
ソケット(ボックス)
4
125
¥
2,830
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69514217
SB198.045.125
ソケット(ボックス)
4.5
125
¥
2,830
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください