強力ストレッチベルト

強力ストレッチベルト - ユタカメイク強力ストレッチベルト - ユタカメイク強力ストレッチベルト - ユタカメイク強力ストレッチベルト - ユタカメイク強力ストレッチベルト - ユタカメイク強力ストレッチベルト - ユタカメイク強力ストレッチベルト - ユタカメイク強力ストレッチベルト - ユタカメイク

強力なゴムベルトの力で無駄なくしっかり固定出来ます。

用途物品の結束や運搬時の荷崩れ防止に材質ベルト:ポリエステル、ポリウレタン、バックル:ポリアセタール厚さ(mm)1.7(±0.3)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
端末仕様
幅(mm)
ベルト色
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514226SBC-2101セット(50本)ワンタッチ25ブラック855-604867
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514235SBC-2141セット(50本)ワンタッチ25ODグリーン855-604967
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514244SBC-2161セット(50本)ワンタッチ25ネイビー855-605067
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514253SBC-2201セット(30本)ワンタッチ25ブラック855-605194
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514262SBC-2241セット(30本)ワンタッチ25ODグリーン855-605294
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514278SBC-2261セット(30本)ワンタッチ25ネイビー855-605394
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514287SBC-3101セット(50本)ワンタッチ38ブラック855-6054107
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514296SBC-3141セット(50本)ワンタッチ38ODグリーン855-6055107
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514305SBC-3161セット(50本)ワンタッチ38ネイビー855-6056107
オープン
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514314SBC-3201セット(30本)ワンタッチ38ブラック855-6057147
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514323SBC-3241セット(30本)ワンタッチ38ODグリーン855-6058147
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514332SBC-3261セット(30本)ワンタッチ38ネイビー855-6059147
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514637SBR-2101セット(50個)ワンタッチ25ブラック855-606069
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514646SBR-2141セット(50個)ワンタッチ25ODグリーン855-606169
オープン
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514655SBR-2161セット(50個)ワンタッチ25ネイビー855-606269
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514664SBR-2201セット(30個)ワンタッチ25ブラック855-606396
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514673SBR-2241セット(30個)ワンタッチ25ODグリーン855-606496
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514682SBR-2261セット(30個)ワンタッチ25ネイビー855-606596
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514698SBR-3101セット(50個)ワンタッチ38ブラック855-606689
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514707SBR-3141セット(50個)ワンタッチ38ODグリーン855-606789
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514716SBR-3161セット(50個)ワンタッチ38ネイビー855-606889
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514725SBR-3201セット(30個)ワンタッチ38ブラック855-6069129
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
69514734SBR-3241セット(30個)ワンタッチ38ODグリーン855-6070129
オープン
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69514743SBR-3261セット(30個)ワンタッチ38ネイビー855-6071129
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする