スライドバーラック

スライドバーラック - ムラテックKDSスライドバーラック - ムラテックKDS

重量のある長尺物を天井クレーンを使用しながら吊り下げて荷捌き易くしますので、材料取り出し時間の大幅な短縮につながります。
最小限のスペースで効率よく長尺物が保管できます。
収納する長尺物の量によって片面タイプと両面タイプの2種類から選択が可能になります。
各段ピッチは50mmで上下に変更が出来ます。
独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。

用途長尺物で床面を多く使用されている工場に、長尺物の置き場所にお困りの工場に高さ(mm)2020奥行(mm)960セット内容アンカーボルト付き、ライナー付き材質スチール内容量1台
注意
※1段あたり最大1000kgまでとして下さい。
※必ずアンカーボルトで固定して下さい。
※段は必ず1段ずつ引き出してください。1度に2段引き出すことは厳禁です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514472SBR2010053SR859-1070100015364-8678-12
423,000
419,800
461,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514488SBR2010053ST859-1071100028064-8678-13
821,000
799,800
879,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514497SBR2010053WR859-1072100025464-8678-14
636,000
599,800
659,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514506SBR2010053WT859-1073100047664-8678-15
1,254,000
1,198,000
1,317,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514515SBR2010054SR859-1074100018464-8678-16
502,000
479,800
527,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514524SBR2010054ST859-1075100034064-8678-17
974,000
959,800
1,055,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514533SBR2010054WR859-1076100031764-8678-18
794,000
789,800
868,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514542SBR2010054WT859-1077100059964-8678-19
1,558,000
1,498,000
1,647,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514558SBR2015053SR859-1078150015664-8678-20
434,000
419,800
461,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514567SBR2015053ST859-1079150028364-8678-21
833,000
799,800
879,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514576SBR2015053WR859-1080150026264-8678-22
651,000
639,800
703,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514585SBR2015053WT859-1081150048464-8678-23
1,269,000
1,198,000
1,317,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514594SBR2015054SR859-1082150018964-8678-24
519,000
499,800
549,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514603SBR2015054ST859-1083150034564-8678-25
992,000
959,800
1,055,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514612SBR2015054WR859-1084150032664-8678-26
821,000
779,800
857,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69514628SBR2015054WT859-1085150060864-8678-27
1,586,000
1,498,000
1,647,800(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする