ParkerTAIYO
スピードコントローラ
使用圧力(MPa)
0.05~1
使用温度範囲(℃)
0~60(但し、凍結なきこと)
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69514777
SC2-501P
Rc1/8
836-8024
60
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
69514786
SC2-502P
Rc1/4
836-8025
60
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
69514795
SC2-503P
Rc3/8
836-8026
110
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
69514804
SC2-504P
Rc1/2
836-8027
110
¥
3,600
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください