ハイテク繊維製 工具接続コードミドル

ハイテク繊維製 工具接続コードミドル - トップ工業ハイテク繊維製 工具接続コードミドル - トップ工業ハイテク繊維製 工具接続コードミドル - トップ工業
(2件のレビュー)

パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。
しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。
安全・安心の日本製です。

用途セーフティコードと工具の接続に最大使用荷重(kg)2材質ポリカーボネート全長(mm)100質量(g)1コード径(Φmm)1.6内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69514987SFC-CMBK857-0435ブラック
550
339
373(税込)
当日出荷
69514996SFC-CMY857-0436イエロー
550
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69514996
2025-11-26
用途: ラチェットの転落防止
株式会社Riku

高所作業が多い為購入、普通に使えますが永くは使えません、生地が擦れて切れますので適度に交換がおすすめ。ワイヤーだとほつれて手に刺さりますのでこのタイプがおすすめ

対象商品 : 69514987
2020-05-28
用途: レンチの落下防止
サービス業

レンチに結びつける長さを考えてなかったので、想定より短かった(自分のミス)。それ以外は、問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする